すべり出し窓 樹脂サッシ

すべり出し窓 樹脂サッシ - YKK APすべり出し窓 樹脂サッシ - YKK APすべり出し窓 樹脂サッシ - YKK APすべり出し窓 樹脂サッシ - YKK APすべり出し窓 樹脂サッシ - YKK AP
幅(mm)640寸法(mm)枠見込み:92(出幅65+27かかり代)枠の色(内外観)ホワイト総厚(mm)ガラス使用可能:22グリーン購入法適合枠見込(mm)92(出幅65+27かかり代)内容量1セット
関連資料:(0.28MB)
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質(ガラス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20099436SXS(BW)06005-GQ-KN網戸:なし570LOW-E複層ガラス/透明
31,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099445SXS(BW)06005-GQ-KN1網戸:なし570LOW-E複層ガラス/型
31,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099461SXS(BW)06007-GQ-KN網戸:なし770LOW-E複層ガラス/透明
34,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099470SXS(BW)06007-GQ-KN1網戸:なし770LOW-E複層ガラス/型
34,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099479SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-R-SXV-V5網戸:ブラック570LOW-E複層ガラス/透明
46,500
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099488SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-L-SXV-V5網戸:ブラック570LOW-E複層ガラス/透明
46,500
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099497SXS(BW)06005-GQ-KN1+XMW 06005-R-SXV-V5網戸:ブラック570LOW-E複層ガラス/型
46,500
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099506SXS(BW)06005-GQ-KN1+XMW 06005-L-SXV-V5網戸:ブラック570LOW-E複層ガラス/型
46,500
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099515SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-RJ-SXV-V5網戸:クリア570LOW-E複層ガラス/透明
48,700
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099531SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5網戸:クリア570LOW-E複層ガラス/透明
48,700
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099540SXS(BW)06005-GQ-KN1+XMW 06005-RJ-SXV-V5網戸:クリア570LOW-E複層ガラス/型
48,700
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099549SXS(BW)06005-GQ-KN1+XMW 06005-LJ-SXV-V5網戸:クリア570LOW-E複層ガラス/型
48,700
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099558SXS(BW)06007-GQ-KN+XMW 06007-R-SXV-V5網戸:ブラック770LOW-E複層ガラス/透明
49,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099567SXS(BW)06007-GQ-KN+XMW 06007-L-SXV-V5網戸:ブラック770LOW-E複層ガラス/透明
49,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099576SXS(BW)06007-GQ-KN1+XMW 06007-R-SXV-V5網戸:ブラック770LOW-E複層ガラス/型
49,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099585SXS(BW)06007-GQ-KN1+XMW 06007-L-SXV-V5網戸:ブラック770LOW-E複層ガラス/型
49,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099601SXS(BW)06005-GQ-KN+XMY 06005-SXV-V3網戸:ブラック570LOW-E複層ガラス/透明
50,800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099610SXS(BW)06005-GQ-KN1+XMY 06005-SXV-V3網戸:ブラック570LOW-E複層ガラス/型
50,800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099619SXS(BW)06007-GQ-KN+XMW 06007-RJ-SXV-V5網戸:クリア770LOW-E複層ガラス/透明
52,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099628SXS(BW)06007-GQ-KN+XMW 06007-LJ-SXV-V5網戸:クリア770LOW-E複層ガラス/透明
52,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099637SXS(BW)06007-GQ-KN1+XMW 06007-RJ-SXV-V5網戸:クリア770LOW-E複層ガラス/型
52,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099646SXS(BW)06007-GQ-KN1+XMW 06007-LJ-SXV-V5網戸:クリア770LOW-E複層ガラス/型
52,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099655SXS(BW)06005-GQ-KN+XMY 06005-J-SXV-V3網戸:クリア570LOW-E複層ガラス/透明
54,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099671SXS(BW)06005-GQ-KN1+XMY 06005-J-SXV-V3網戸:クリア570LOW-E複層ガラス/型
54,700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099680SXS(BW)06007-GQ-KN+XMY 06007-SXV-V3網戸:ブラック770LOW-E複層ガラス/透明
55,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099689SXS(BW)06007-GQ-KN1+XMY 06007-SXV-V3網戸:ブラック770LOW-E複層ガラス/型
55,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099698SXS(BW)06007-GQ-KN+XMY 06007-J-SXV-V3網戸:クリア770LOW-E複層ガラス/透明
59,100
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099707SXS(BW)06007-GQ-KN1+XMY 06007-J-SXV-V3網戸:クリア770LOW-E複層ガラス/型
59,100
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする