引違い窓(中連) 樹脂サッシ

引違い窓(中連) 樹脂サッシ - YKK AP引違い窓(中連) 樹脂サッシ - YKK AP引違い窓(中連) 樹脂サッシ - YKK AP引違い窓(中連) 樹脂サッシ - YKK AP引違い窓(中連) 樹脂サッシ - YKK AP
幅(mm)1640寸法(mm)枠見込み:109(出幅82[17+65]+27かかり代)枠の色(内外観)ホワイト総厚(mm)ガラス使用可能:22グリーン購入法適合枠見込(mm)109(出幅82[17+65]+27かかり代)内容量1セット
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質(ガラス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100337SHT(BW)16009-KN網戸:なし970LOW-E複層ガラス/透明
72,300
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100346SHT(BW)16009-KN1網戸:なし970LOW-E複層ガラス/型
72,300
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100355SHT(BW)16011-KN網戸:なし1170LOW-E複層ガラス/透明
79,700
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100371SHT(BW)16011-KN1網戸:なし1170LOW-E複層ガラス/型
79,700
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100380SHT(BW)16009-KN+XMH 16009-SHT-V網戸:ブラック970LOW-E複層ガラス/透明
82,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100389SHT(BW)16009-KN1+XMH 16009-SHT-V網戸:ブラック970LOW-E複層ガラス/型
82,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100398SHT(BW)16009-KN+XMH 16009-J-SHT-V網戸:クリア970LOW-E複層ガラス/透明
82,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100407SHT(BW)16009-KN1+XMH 16009-J-SHT-V網戸:クリア970LOW-E複層ガラス/型
82,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100416SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-SHT-V網戸:ブラック1170LOW-E複層ガラス/透明
90,900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100425SHT(BW)16011-KN1+XMH 16011-SHT-V網戸:ブラック1170LOW-E複層ガラス/型
90,900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100441SHT(BW)16011-KN+XMH 16011-J-SHT-V網戸:クリア1170LOW-E複層ガラス/透明
91,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100450SHT(BW)16011-KN1+XMH 16011-J-SHT-V網戸:クリア1170LOW-E複層ガラス/型
91,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする