メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ

メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ 日本シグマックス

未着用時と比べて首周りの温度が20℃低下
氷の冷却力で太い血管が通る首周りを広範囲に冷却。
真夏の屋外(37℃)を再現した環境下で冷たさ(15℃)を約60分維持
氷の冷却力で冷たさを維持。バッテリーを持ち込めない環境でも暑熱対策に使用可能
ハンズフリー冷却で快適
作業中も使えるハンズフリーなアイスバッグ。休憩中のクールダウンに使用する場合も装着したまま水分補給や移動が可能。
シリコーンケースを肌触りの良いカバーで覆い結露しても快適な装着感を実現。

用途熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。 サイズフリー 本体質量(g)173 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20104790 567111
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする