曜日別特売

バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX

バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX - 大作商事バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX - 大作商事バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX - 大作商事バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX - 大作商事バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX - 大作商事バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX - 大作商事

バッテリー交換時の電源供給に。車載電子機器のメモリーや学習機能を保持
車載電子機器の設定保持:ECUメモリ・カーナビ(ナビ登録地点)・ラジオ局・ドライブレコーダー・シートポジション・デジタルタコグラフ 等々
通電テスト機能で確実なバックアップ
車輌システム保護機能
状況がわかりやすいLCDディスプレイ
充電不足アラーム搭載
自動電源オフ機能(バッテリー劣化を防止)
OBD2ケーブルとクランプテーブルを収納するポケットスペースを本体両サイドに配置
内蔵バッテリー交換サービス

用途バッテリー交換時の電源供給にセット内容充電アダプター、クランプ接続ケーブル、OBD2接続ケーブル全長(mm)244質量(kg)2.2軸長(mm)132全幅(mm)228バッテリー内蔵:12V 5Ah内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121136-
22,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする