にんべん
だしがゆ 金芽米
「だしがゆ」が金芽米100%になってフルリニューアル。鰹節との美味しいコラボレーション
用途
お米にこだわって金芽米100%になりました。鰹節専門店にんべんの鰹節を使用し、こだわりのおいしさをそのまま閉じ込め、非常時には調理不要でそのまま食べられます。さけ、とり、あずき、こんぶ、まぐろ、トマト味の6種類のラインナップで選べる楽しさ。味の種類はイラスト/日本語/英語で誰にでもわかりやすくなりました。6年保存。
内容量(g)
200
入数(個)
20
保存期間(年)
6
内容量
1箱(200g×20袋)
注意
※開封後は、一度に召し上がり下さい。直射日光、高温多湿を避け保管ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料
アレルギー
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20126411
とり
精米(国産)、鶏肉、鰹節粉末、食塩
とり
エネルギー77kcal、たんぱく質2.8g、脂質1.0g、炭水化物14.2g、食塩相当量1.1g
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126420
さけ
精米(国産)、さけ、鰹節粉末、食塩
さけ
エネルギー75kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.5g、炭水化物14.2g、食塩相当量1.1g
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126429
あずき
精米(国産)、小豆、鰹節粉末、食塩/乳酸カルシウム
28品目不使用
エネルギー88kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.4g、炭水化物18.1g、食塩相当量1.1g
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126438
まぐろ
精米(国産)、まぐろ、食塩、鰹節粉末
28品目不使用
エネルギー80kcal、たんぱく質4.8g、脂質0.4g、炭水化物14.2g、食塩相当量1.0g
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126447
こんぶ
精米(国産)、こんぶ、食塩、鰹節粉末
28品目不使用
エネルギー68kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.3g、炭水化物15.1g、食塩相当量1.0g
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126456
トマト味
精米(国産)、トマトピューレー、まぐろ、食塩、醸造酢、鰹節粉末、砂糖
28品目不使用
エネルギー104kcal、たんぱく質5.1g、脂質0.5g、炭水化物19.7g、食塩相当量1.1g
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
離島
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730