モートーン
LEDテールライト REPROBATE
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL037
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:REPROBATE
材質
アルミ
色
ブラック
備考
Eマーク認証、LEDランプ、ナンバー灯なし、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W
タイプ
REPROBATE
製法
高圧ダイキャスト
関連部品
【品番】MFX003,MFX001,MTE178,MTE151,DDM021
内容量
1個
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20123105
MEL037
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください