サクラシリーズ 釘袋

サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)サクラシリーズ 釘袋 - KH(基陽)

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
斜めカット採用の中身が取り出しやすく、落ちにくい腰袋です。
使いやすい標準サイズの左右ホルダー付き釘袋2段タイプです。
開口部補強で型崩れしにくいです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。

用途ビス、ハンマー、メジャー、ドライバーなどの工具収納材質1680デニールナイロン幅(mm)330高さ(mm)350質量(g)556奥行(mm)145内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63389926GEA1609Rオレンジ
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
63390057GEA1609Gグリーン
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
63389795GE1509Pピンク
5,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする