古藤工業(Monf) 古藤工業(Monf)の テープ 古藤工業(Monf)の 補修・シーリングテープ 古藤工業(Monf)の 補修用テープ 強粘着 多用途補修テープ 強粘着 多用途補修テープ 注文コード 柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。 用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等 内容量1箱(30巻) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S9001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20132869 S9001 オープン ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 4日以内出荷返品不可 20132878 S9001 オープン ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 4日以内出荷返品不可 20132887 S9001 オープン ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ丸形テープ ラクテム 税込¥285~ ¥259~ アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 税込¥7,038~ ¥6,398~ 防食テープ 古藤工業(Monf) 税込¥41,778 ¥37,980 布ダクトテープ Ginnva 税込¥1,428~ ¥1,298~ ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf) 税込¥16,478 ¥14,980 アルミテープ Jiangyin Danuo Adhesive Products 税込¥2,638~ ¥2,398~ アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアル 税込¥76,978~ ¥69,980~ 外装壁タイル用防水テープN LIXIL 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アイシーフリーテープ 白 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥7,038~ ¥6,398~ アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥6,378~ ¥5,798~ サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 税込¥4,717~ ¥4,288~ (1) 布両面テープ W-501 古藤工業(Monf) 税込¥25,278 ¥22,980 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ アイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥7,038~ ¥6,398~ 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト 税込¥989~ ¥899~ (3) アイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥6,378~ ¥5,798~ アルミテープ カットエース ALプラス 光洋化学 税込¥658 ¥598 バスケットへ テープシール 日本バルカー 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 剥がせる強力両面テープ HAC 税込¥472 ¥429 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ補修・シーリングテープ補修用テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります 金属テープ シールテープ 補修用テープ シェアする マイページ 最近見た商品