古藤工業(Monf) 古藤工業(Monf)の テープ 古藤工業(Monf)の ビニールテープ 古藤工業(Monf)の ビニールテープ防食・配管用途 防食テープ 防食テープ 注文コード 自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ 用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止 内容量1箱(50巻) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-450 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20132851 K-450 オープン ¥37,980 ¥37,980 ¥41,778 (税込) 4日以内出荷返品不可 20132860 K-450 オープン ¥37,980 ¥37,980 ¥41,778 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防食テープ 古藤工業(Monf) 税込¥41,778 ¥37,980 ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf) 税込¥16,478 ¥14,980 外装壁タイル用防水テープN LIXIL 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパック 税込¥6,158~ ¥5,598~ No.64自己融着防水テープ セルパック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ビニテープ#101 Denka(デンカ) 税込¥1,099~ ¥999~ (30) 日東 封缶用ビニールテープ No.23S 18mm×66m cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット ワザアリツールズ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 防蝕テープ 富士商 税込¥989 ¥899 バスケットへ 布両面テープ W-501 古藤工業(Monf) 税込¥25,278 ¥22,980 ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業 税込¥3,078 ¥2,798 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト 税込¥989~ ¥899~ (3) 防鼠ビニールテープ 寺岡製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ No.60,No.62高圧用自己融着テープ セルパック 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 剥がせる強力両面テープ HAC 税込¥472 ¥429 バスケットへ ダクトテープ 古藤工業(Monf) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープビニールテープビニールテープ防食・配管用途 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります ビニールテープ一般用途 ビニールテープ防食・配管用途 ビニールテープ電装・ハーネス シェアする マイページ 最近見た商品