粘着性ポリエチレン絶縁テープ

粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)

高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。
自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。

用途
高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。
配電施工。
幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 内容量1箱(100巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20132835 H-520
オープン
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする