2重ガーゼふとん衿カバー3色組

2重ガーゼふとん衿カバー3色組 ファミリー・ライフ 2重ガーゼふとん衿カバー3色組 ファミリー・ライフ 2重ガーゼふとん衿カバー3色組 ファミリー・ライフ 2重ガーゼふとん衿カバー3色組 ファミリー・ライフ 2重ガーゼふとん衿カバー3色組 ファミリー・ライフ 2重ガーゼふとん衿カバー3色組 ファミリー・ライフ 2重ガーゼふとん衿カバー3色組 ファミリー・ライフ

汚れやすい布団の衿元をガード
綿の2重ガーゼでサラサラな肌触りが一年中快適。取り付けラクラクで洗濯時や急な来客時にも便利です。
両脇ゴム入りで外れにくい
穴あき部分が布団の角にフィットしズレにくい
綿100%
丸洗いOK!(ネット使用)

材質2重ガーゼ:綿100%、パイピング部分:ポリエステル65%・綿35% ブルー+グレージュ+若草色 質量(g)1枚:(約)168 寸法(cm)(約)50×150 内容量1セット(3色)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20129500 a34326
オープン
4,598
5,058 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする