液晶モニター付きドライブレコーダー(32GBマイクロSDカード付き)
自転車・バイク運転時のトラブルを映像で残す!!夜間モード付で安心
簡単操作の高画質ドライブレコーダー。動画はもちろん写真の撮影も可能です
フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影!!
赤外線暗視ライト内蔵で夜間走行にも対応
撮影した映像・写真はその場で簡単に確認!!
本体背面にはクリップ&磁石付き
カメラは180度角度調整可能
小型・軽量・高画質
軽量約30g
付属のホルダーで簡単に取り付け!
2ヵ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、自転車・バイク用取付ホルダー、マイクロSDカード(32GB)
材質ABS樹脂
色ブラック
電圧DC5V/1A
質量(g)(約)30
電源USB充電式(リチウム電池内蔵)
機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)
解像度動画:1080p(1920×1080)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)2.5×2×8
保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)
モード通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)
互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降
記録ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
画像サイズ最大6016×4096
バッテリー稼動時間最大約3時間
内容量1台
注意
※本体にスピーカー機能はありません。(音声を聞く場合はパソコン等でデータを再生してください)