スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音

スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

省スペースに設置可能なコンパクトサイズのGiga対応8ポートスイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。

用途
すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。
省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20212188 EHC-LG08P-B
3,530
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする