ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整

ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコム ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコム ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコム ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコム ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコム ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコム ノートパソコンスタンド (冷却ファン/スマホスタンド搭載) 静音 クーラー 風量・高さ調整 8段階角度調整 エレコム

ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。

用途
スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。
AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。
冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。
風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。
ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。
高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。
脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。
使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。
傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。
スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。
底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約930 消費電力(W)0.8 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】約4000 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)DC5.0 耐荷重(kg)約10 羽根枚数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時、【ファン】約90×110×30 適合サイズ~15.6インチノートパソコン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))約29 最大風量(CFM)約30※メーカー測定結果による 角度調節8段階(約23度・約27度・約31度・約36度・約40度・約47度・約50度・約53度) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20212267 PCAWLTSFANH8BK
5,170
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする