曜日別特売

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード - StarTech.com

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス
高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス

用途
USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的
USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213771USB2AC4MBKE
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする