曜日別特売

USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応

USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 - StarTech.comUSB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 - StarTech.comUSB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 - StarTech.comUSB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 - StarTech.com

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期
USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電
外付けドライブにデータをバックアップ
仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213789USB2CUB2M
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする