Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター

Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comMicro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comMicro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comMicro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター - StarTech.comMicro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター - StarTech.com

ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的
高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル

用途
スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション
スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続
Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212861HDADMM50CM
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする