曜日別特売

HDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換

HDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 - StarTech.comHDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 - StarTech.com

HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用
ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能
外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的
プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止

用途
HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。
パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利
仕様●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213877HD2VGAE3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする