ソフトタオルペーパー300W

ソフトタオルペーパー300W 服部 ソフトタオルペーパー300W 服部 ソフトタオルペーパー300W 服部

食品対応やわらかな2枚重ね300組(600枚)の吸水性に優れた大容量ペーパータオルです。キッチン・厨房・食品工場での調理サポート、水回りのお手拭きからお掃除・後片付けまで幅広い用途でご利用頂けます。バガスパルプ20%配合。環境に配慮したタオルペーパーです。

仕様食品への対応:使用できます 材質パルプ80%+バガスパルプ20% 寸法(mm)約210×115×H85 枚数2枚重ね300組(600枚) シートサイズ(mm)約210×約225 再生材使用率(%)20 再生材使用使用 内容量1個
注意
※<ご使用上の注意>
※・本製品は水に溶けません。流しや水洗トイレに流さないでください。
※・引火をさけるため、火のそばには置かないでください。
※・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※・直射日光・高温多湿の場所は避けて保管していください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20207130 softtowel300w_bara
オープン
279
307 (税込)
7日以内出荷
20207139 softtowel300w_case
オープン
8,298
9,128 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする