曜日別特売

ライン・インジェクタ

ライン・インジェクタ - PICOTEST(ピコテスト)
仕様●周波数帯域:3dB:15Hz-5MHz●使用可能周波数帯域:10Hz-10MHz●変調入力インピーダンス:10KΩ●推奨インジェクション信号レベル:-20~0dBm●最大DC入力電圧:50VDC●最大連続電流:5A●最大電圧降下:3.25VDC●最高高度:6000フィート●絶対最大電圧:< 50V (DC + AC)温度範囲(℃)0-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20210000J2120A
89,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする