分別ユニバーサルペール フタのみ プッシュ(ホワイト)
付属品【シール】燃えるコ゛ミ、燃えないコ゛ミ、ペットボトル、食べ残し
材質再生ポリプロピレン
色ホワイト/【投入口】グレー
高さ(mm)270
グリーン購入法適合
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |