ランドリーメイト
ナチュラルな風合いの籐あみ調デザインです。
スリムな省スペースタイプです。
移動に便利なキャスター付です。
洗濯ネットがかけられるフック付です。
深バスケット・・・運びやすい持ち手付。入れやすい斜めカットのデザインです。
用途洗濯物のストックに。
トラスコ品番136-5236
材質ポリプロピレン、他
色ホワイト
外形寸法(mm)奥行:480、間口:333、高さ:760
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |