曜日別特売

改ざん防止封緘シールロール

改ざん防止封緘シールロール - セーフラン安全用品

テープを剥がすと「OPEN VOID」文字が表れ、一目で開封したことが分かります。
開封が一目で判断でき無断開封防止に効果を発揮!
1度剥がすと貼り直しはできません。
たっぷり使える50m巻き。
改ざん防止、無断開封防止に効果的です。

材質PET (紙芯)幅(mm)幅18mm x 50m厚さ(mm)約0.05ブルー文字内容OPEN VOID入数1巻内容量1巻
注意
※手切りはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213886J2706-18幅18mmx50m
1,900
取扱い終了
20213895J2706-30幅30mmx50m
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする