米国車(BCI規格)用バッテリー Xcelerate Batteries

米国車(BCI規格)用バッテリー Xcelerate Batteries - HELLA

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
BCI規格も認証済の為、お車に安心してご使用いただけます。
24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途米国車(BCI規格)用定格電圧(V)12内容量1個
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
規格
横幅(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214236XCE34-78017416.834174206
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214245XCE58-5301831358183177
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214261XCE65-6601891765189191
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214270XCE75-66017914.775179185
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214279XCE78-78017916.878179185
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする