欧州車(DIN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries

欧州車(DIN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries - HELLA

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
DINI規格認証済の為、ボルボ等に安心してご使用いただけます。
24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途欧州車(DIN規格)用定格電圧(V)12内容量1個
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
規格
横幅(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214218XCE680325114268032222215
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20214227XCE7301151853.873011274239
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする