欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries

欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries - HELLA

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。
パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、
また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。
アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。
18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190内容量1個
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
規格
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214288AGM-L224218LN2AGM20時間:60640
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214297AGM-L327820.6LN3AGM20時間:70760
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214306AGM-L431523.2LN4AGM20時間:80800
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214315AGM-L535327.5LN5AGM20時間:92850
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20214331AGM-L639330.5LN6AGM20時間:105950
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする