欧州車(EN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries

欧州車(EN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries - HELLA

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
EN規格だけでなく、DIN/BCI規格も認証済の為、対応している幅広いお車に安心してご使用いただけます。
24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175内容量1個
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
※アイドリングストップ車にご使用の場合、保証の対象外となります。アイドリングストップ(EFB)車には専用のバッテリーをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
規格
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214121XCE5401817510.6LN019020時間:40
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214130XCE5506620812.2LN119020時間:50
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20214139XCE5621924514.5LN219020時間:62
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214148XCE5622024514LBN217520時間:62
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214157XCE5741327816.4LBN317520時間:74
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214166XCE5742027817.2LN319020時間:74
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20214175XCE5801431518LBN417520時間:80
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214191XCE5954231520.7LN419020時間:95
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214200XCE6004435323LN519020時間:100
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214209XCE6104239427LN619020時間:110
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする