曜日別特売

充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries

充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries - HELLA

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。
24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途国産標準車用定格電圧(V)12
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
※アイドリングストップ車にご使用の場合、保証の対象外となります。アイドリングストップ車には専用のバッテリーをご使用ください。
※44B19のみ2個セットの販売となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
定格電圧(V)
端子位置
長さ(mm)
質量(kg)
横幅(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214017XCE44B19L1セット44B19L12L1878.5127226
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214026XCE44B19R1セット44B19R12R1878.5127226
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214035XCE60B24L1個60B24L12L23811.9129225
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214051XCE60B24R1個60B24R12R23811.9129225
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214060XCE80D23L1個80D23L12L23216.2173225
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20214069XCE80D23R1個80D23R12R23216.2173225
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20214078XCE90D26L1個90D26L12L26017.4173225
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214087XCE90D26R1個90D26R12R26017.4173225
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214096XCE115D31L1個115D31L12L30320.5173225
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20214105XCE115D31R1個115D31R12R30320.5173225
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする