ゴミ箱 ネオカラー分別オープンペール 3個セット

ゴミ箱 ネオカラー分別オープンペール 3個セット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

トラスコ品番696-4743 材質本体・フタ・袋止め:PP 形状 【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー 高さ(mm)435 奥行(mm)365 容量(L)20L(3個) 間口(mm)185 耐荷重(kg)20 キャスター フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20244458 02129
オープン
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする