曜日別特売

軽い耐熱抗菌まな板

軽い耐熱抗菌まな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン厚さ(mm)6ホワイト内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2024440604431682-7691400250
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
2024441504432682-7689370230
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
2024443104433682-7692295200
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20244415
2026-01-20
用途: 軽い
不動産業

厚さ6mmと薄くて軽い。
これ以上薄くも厚くもない丁度良い抗菌まな板です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする