超軽量2色まな板LL

超軽量2色まな板LL - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トラスコ品番551-0995材質外側:ポリプロピレン、フチ部:熱可塑性エラストマー幅(mm)390厚さ(mm)9イエロー奥行(mm)230内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
2024392504443
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする