TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
環境にやさしいまな板 フルーツパレット S
仕様
SIAA抗菌加工・バイオマス10
トラスコ品番
661-1078
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
220
厚さ(mm)
10
色
グリーン
奥行(mm)
210
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
20244117
04449
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026年
06月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません