TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
まな板 ラバー付スロープ
仕様
SIAA抗菌加工
材質
本体:ポリプロピレン ラバー部:熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
8
色
石目調
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244090
04394
661-0593
480
295
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244099
04395
661-1160
440
275
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20244108
04396
658-7826
370
225
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください