リラックステージ
天然木のぬくもりでリラックス シンプルで使いやすい長方形のステージ。
デグーやシマリス、モモンガにピッタリの木製ステージ。
付属品留め具
材質天然木
サイズS
対象生体:デグー・フクロモモンガ・シマリス
サイズ(mm)W 160 × D 90 × H 60
内容量1箱
注意
※本品は小動物用木製ハウスです。ほかの目的には使用しないでください。※火気には近づけないでください。
※状況によって危険を感じた場合は使用を注意してください。
※自然木を使用しているので木目や木の色にバラつき、節目、継ぎ目などあります。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※自然木を使用しておりますので、木目や材木の色の濃淡、節目やヒビ等がある場合があります。
※パーツ毎に手作りしておりますので、形状やサイズ等、表記との差異がある場合がありますが、ご了承お願いします。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。