パーテーションケース

パーテーションケース WILD

初心者からマニアまで、幅広くご利用いただける
パーテーションケースは、生体の大きさや飼育環境にあわせて、(ミニ)から(大)まで4種類の品揃え!
ペアーや複数・種類別飼育もこれで安心!
好みのスペースを自由に確保できて使い方もいろいろです。
スライド移動でスペースを調節できる仕切り板付飼育ケース
コンパクトなスモールサイズです。

付属品仕切り板:1枚 材質下部本体・天窓・仕切り板:PS、蓋:PP 対象適応種:昆虫、小動物 サイズ(mm)ミニ(W 180 × D 110 × H 145 内容量1個
注意
※本品は昆虫や小動物飼育用ケースです。他の目的には使用しないで下さい。
※火気の近くや高温のところには置かないで下さい。本体を移動するときには底ケース部より持ち上げて下さい。
※仕切り板及び取り外しやスライド移動は丁寧に行って下さい。
※保管、使用に際しては幼児の手の届かない所に置いて行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20242035 146
オープン
369
406 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする