TN-493C対応リサイクルトナーカートリッジ シアン
~エコリカトナー5つのポイント~
・日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。
・全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。
・純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。
・充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。
・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW
種別クイック式リサイクルトナー
質量(kg)個装:0.79、本体:0.51
色シアン
適合機種メーカーbrother(ブラザー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176
印字枚数4500枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合純正型番TN-493C
入数(本)1
内容量1個