TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー

TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ TN-493Y対応リサイクルトナーカートリッジ イエロー エコリカ

~エコリカトナー5つのポイント~
・日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。
・全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。
・純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。
・充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。
・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。

適合機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.79、本体:0.51 イエロー 適合機種メーカーbrother(ブラザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176 印字枚数4500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番TN-493Y 入数(本)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20246567 ECT-BRT-493Y
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする