プライスホルダーC
穴が二つついたCタイプになります。テンプルサイズに応じて、通す穴を変えられるタイプです。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。
用途眼鏡テンプル用プライホルダー
寸法(mm)23×60
色クリア
素材エチレン酢酸ビニル
内容量1セット(1セット×100枚)
注意
※*プライスホルダー収納用のプライスカードは付属しておりません。※対応値札サイス:17×32mm以内のものをご用意願います。
穴が二つついたCタイプになります。テンプルサイズに応じて、通す穴を変えられるタイプです。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。