コイルストラップ メタルクリップ 太型 ロング BK

コイルストラップ メタルクリップ 太型 ロング BK ラスタバナナ コイルストラップ メタルクリップ 太型 ロング BK ラスタバナナ コイルストラップ メタルクリップ 太型 ロング BK ラスタバナナ コイルストラップ メタルクリップ 太型 ロング BK ラスタバナナ コイルストラップ メタルクリップ 太型 ロング BK ラスタバナナ

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
しっかり留まるメタルクリップを採用しています。

セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8 耐荷重約5Kg 寸法(cm)太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90) 内容量1個
注意
※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴が付いていない場合がございます。スマートフォン等に取り付け穴が付いている事をご確認の上お買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
20250478 RCSTM02BK
オープン
800
880 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
11月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする