ワイヤー入りコイルストラップ カラビナ付き ロング BK

ワイヤー入りコイルストラップ カラビナ付き ロング BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ カラビナ付き ロング BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ カラビナ付き ロング BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ カラビナ付き ロング BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ カラビナ付き ロング BK ラスタバナナ

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
カラビナでベルトループ等に簡単に取り付ける事ができます。
本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。

セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1 耐荷重(kg)約4 寸法(cm)通常:太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:100 内容量1個
注意
※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴が付いていない場合がございます。スマートフォン等に取り付け穴が付いている事をご確認の上お買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20250521 RCSTWC02BK
オープン
1,164
1,280 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする