グリースR 5g

グリースR 5g - YAMAHA(ヤマハ)

フッ素グリースで優れた潤滑性を長期間維持します。
2024年モデルMT-09から新機能として採用された走行モード切替ハンドルスイッチに適合したチューブスロットルガイド摺動部用グリースです。
ゴム部品の影響(膨潤)を抑えたフッ素グリースで長期間潤滑性を維持します。

用途チューブスロットルガイド摺動部の潤滑仕様フッ素系グリース、ちょう度:280、使用温度範囲:-30~250℃容量(g)5(アルミチューブ入り)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※2024年モデル以降の走行モード切替スイッチ搭載の車両には必ずこのグリースをご使用ください。
※対象車両はサービスマニュアルにてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202555709079340117
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする