曜日別特売

ユーロトップケース 34L

ユーロトップケース 34L - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース 34L - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース 34L - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース 34L - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース 34L - YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース 34L - YAMAHA(ヤマハ)

デザインリニューアルされたユーロトップケース34L
ボックスの開閉がボタン式となり操作感が向上。
ユーロトップケース39Lが適合する車両に適合し、従来のリアキャリアやトランクマウントプレートに対して装着可能です。
本品はボックス本体とプレートセットブラック(Q9KYSK150008)がセットになっています。
※画像はプレートセットブラックを装着済み。
お好みに応じて別売りのカラープレートに変更いただけます。

仕様取付工数:0.5hセット内容ボックス本体、プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)ケース単体質量:4.4容量(L)34最大積載量(kg)3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)458 ×487 ×345内容量1個
注意
※装着には、別途下記のアクセサリーが必要です。
※キーシリンダー
※(
※1) キーシリンダーA または キーシリンダーB(YZF-R25/R3、XMAX、MT-25/03、トリシティ300、NMAX(’21~)はBをご使用ください。)
※(
※2) TRACER 9 GT(2025~)にはキーシリンダーが3つ標準同梱されています。
※取付けには、車種専用のキャリアが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
※ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合はユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。
※トップケースは完全防水ではありません。水濡れが問題になるものをトップケースに収納する際は防水バッグ等に入れてください。
※最大積載量を超えて荷物を積まないでください。
※車両にトップケースを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、充分に慎重な運転を心掛けてください。
※不要時はトップケースを外しての走行をお奨めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255351Q5KYSK150P01
40,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする