デザインリニューアルされたユーロトップケース45Lボックスの開閉がボタン式となり操作感が向上。ユーロトップケース50Lが適合する車両に適合し、従来のリアキャリアやトランクマウントプレートに対して装着可能です。本品はボックス本体とプレートセットブラック(Q9KYSK150008)がセットになっています。※画像はプレートセットブラックを装着済み。お好みに応じて別売りのカラープレートに変更いただけます。