NSP
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
商品タイプ
スーパーチタン加工、ポリエステル100%
充電時間
約3時間
出力電圧(V)
20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20266788
NC-1122/シルバー/4L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
4L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
140
70
51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266797
NC-1122/シルバー/5L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
5L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
148
70
53
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266840
NC-1122/ネイビー/3L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
3L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
132
70
49
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266745
NC-1122/シルバー/M+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
M
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
116
64
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266761
NC-1122/シルバー/L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
120
66
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266770
NC-1122/シルバー/2L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
2L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
124
68
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266779
NC-1122/シルバー/3L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
3L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
132
70
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266806
NC-1122/ネイビー/M+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
M
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
116
64
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266815
NC-1122/ネイビー/L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
120
66
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266831
NC-1122/ネイビー/2L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
2L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
124
68
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266849
NC-1122/ネイビー/4L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
4L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
140
70
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20266858
NC-1122/ネイビー/5L+NZ-SK20
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
5L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
148
70
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。