NSP
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
出力電圧(V)
20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間
約3時間
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20268048
NC-1072/オレンジ/S+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
41
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268057
NC-1072/オレンジ/M+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
43
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268066
NC-1072/オレンジ/L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
45
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268075
NC-1072/オレンジ/2L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
47
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268091
NC-1072/オレンジ/3L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
49
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268100
NC-1072/オレンジ/4L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268109
NC-1072/オレンジ/5L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
53
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268118
NC-1072/ブルーイエロー/S+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
S
112
41
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268127
NC-1072/ブルーイエロー/M+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
M
116
43
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268136
NC-1072/ブルーイエロー/L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
L
120
45
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268145
NC-1072/ブルーイエロー/2L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
2L
124
47
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268170
NC-1072/ブルーイエロー/4L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
4L
140
51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268179
NC-1072/ブルーイエロー/5L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
5L
148
53
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268161
NC-1072/ブルーイエロー/3L+NZ-SK20
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーイエロー
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
3L
132
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。