Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8 駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20260759 NC-1142/杢グレー/M+SK23021K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260768 NC-1142/杢グレー/M+SK23021K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260777 NC-1142/杢グレー/M+SK23021R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド M 116 43 64
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260786 NC-1142/杢グレー/M+SK23021K70 【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー M 116 43 64
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260795 NC-1142/杢グレー/L+SK23021K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260811 NC-1142/杢グレー/L+SK23021K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260820 NC-1142/杢グレー/L+SK23021R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド L 120 45 66
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260829 NC-1142/杢グレー/L+SK23021K70 【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー L 120 45 66
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260838 NC-1142/杢グレー/2L+SK23021K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260847 NC-1142/杢グレー/2L+SK23021K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260856 NC-1142/杢グレー/2L+SK23021R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260865 NC-1142/杢グレー/2L+SK23021K70 【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260881 NC-1142/杢グレー/3L+SK23021K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260890 NC-1142/杢グレー/3L+SK23021K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260899 NC-1142/杢グレー/3L+SK23021R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260908 NC-1142/杢グレー/3L+SK23021K70 【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260917 NC-1142/杢グレー/4L+SK23021K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260926 NC-1142/杢グレー/4L+SK23021K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260935 NC-1142/杢グレー/4L+SK23021R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260951 NC-1142/杢グレー/4L+SK23021K70 【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260960 NC-1142/杢グレー/5L+SK23021K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260969 NC-1142/杢グレー/5L+SK23021K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260978 NC-1142/杢グレー/5L+SK23021R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 5L 148 53 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260987 NC-1142/杢グレー/5L+SK23021K70 【ウェア】杢グレー【デバイス】チャコールグレー 5L 148 53 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261075 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261091 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261100 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261109 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK23021K70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー 2L 124 47 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261118 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261127 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261136 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261145 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK23021K70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー 3L 132 49 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261161 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK23021K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261170 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK23021K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261179 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK23021R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261188 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK23021K70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー 4L 140 51 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260996 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK23021K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261005 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK23021K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261021 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK23021R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261030 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK23021K70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261039 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261048 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261057 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK23021R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261066 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK23021K70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261197 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK23021K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261206 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK23021K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261215 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK23021R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20261231 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK23021K70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】チャコールグレー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする