Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8 駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20264749 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK23021K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック S 112 41 62
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264758 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK23021K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー S 112 41 62
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264767 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK23021R70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】レッド S 112 41 62
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264776 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK23021K70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】チャコールグレー S 112 41 62
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264785 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK23021K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264801 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK23021K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264810 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK23021R70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】レッド M 116 43 64
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264819 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK23021K70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】チャコールグレー M 116 43 64
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264828 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK23021K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264837 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK23021K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264846 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK23021R70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】レッド L 120 45 66
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264855 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK23021K70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】チャコールグレー L 120 45 66
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264871 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK23021K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264880 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK23021K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264889 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK23021R70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】レッド 2L 124 47 68
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264898 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK23021K70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】チャコールグレー 2L 124 47 68
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264950 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK23021K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264959 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK23021K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264968 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK23021R70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】レッド 4L 140 51 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264977 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK23021K70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】チャコールグレー 4L 140 51 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264986 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK23021K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264995 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK23021K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265011 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK23021R70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】レッド 5L 148 53 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265020 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK23021K70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】チャコールグレー 5L 148 53 70
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264907 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK23021K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264916 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK23021K50 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264925 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK23021R70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】レッド 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264941 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK23021K70 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】チャコールグレー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする