Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8 駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
72件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20263717 NC-1152/シルバー/L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 45 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263726 NC-1152/シルバー/L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 45 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263735 NC-1152/シルバー/L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド L 120 45 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263751 NC-1152/シルバー/L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー L 120 45 68
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263760 NC-1152/シルバー/2L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 47 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263769 NC-1152/シルバー/2L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 47 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263778 NC-1152/シルバー/2L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 2L 124 47 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263787 NC-1152/シルバー/2L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 2L 124 47 70
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263839 NC-1152/シルバー/4L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 51 72
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263848 NC-1152/シルバー/4L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 51 72
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263857 NC-1152/シルバー/4L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 4L 140 51 72
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263866 NC-1152/シルバー/4L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 4L 140 51 72
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263681 NC-1152/シルバー/M+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263690 NC-1152/シルバー/M+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263699 NC-1152/シルバー/M+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263708 NC-1152/シルバー/M+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263796 NC-1152/シルバー/3L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263805 NC-1152/シルバー/3L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263821 NC-1152/シルバー/3L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263830 NC-1152/シルバー/3L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263875 NC-1152/シルバー/5L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263891 NC-1152/シルバー/5L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263900 NC-1152/シルバー/5L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263909 NC-1152/シルバー/5L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263918 NC-1152/ブルー/M+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263927 NC-1152/ブルー/M+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263936 NC-1152/ブルー/M+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263945 NC-1152/ブルー/M+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263961 NC-1152/ブルー/L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263970 NC-1152/ブルー/L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263979 NC-1152/ブルー/L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263988 NC-1152/ブルー/L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263997 NC-1152/ブルー/2L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264006 NC-1152/ブルー/2L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264015 NC-1152/ブルー/2L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264031 NC-1152/ブルー/2L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264040 NC-1152/ブルー/3L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264049 NC-1152/ブルー/3L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264058 NC-1152/ブルー/3L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264067 NC-1152/ブルー/3L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264076 NC-1152/ブルー/4L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264085 NC-1152/ブルー/4L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264101 NC-1152/ブルー/4L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264110 NC-1152/ブルー/4L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264119 NC-1152/ブルー/5L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264128 NC-1152/ブルー/5L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264137 NC-1152/ブルー/5L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264146 NC-1152/ブルー/5L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264155 NC-1152/ネイビー/M+SK23021K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20264171 NC-1152/ネイビー/M+SK23021K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする