Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

モード
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20268398 NC-1142/杢グレー/M+SK23011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268407 NC-1142/杢グレー/M+SK23011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268416 NC-1142/杢グレー/M+SK23011R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド M 116 43 64
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268441 NC-1142/杢グレー/L+SK23011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268450 NC-1142/杢グレー/L+SK23011R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド L 120 45 66
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268459 NC-1142/杢グレー/2L+SK23011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268468 NC-1142/杢グレー/2L+SK23011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268477 NC-1142/杢グレー/2L+SK23011R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 2L 124 47 68
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268486 NC-1142/杢グレー/3L+SK23011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268495 NC-1142/杢グレー/3L+SK23011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268511 NC-1142/杢グレー/3L+SK23011R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 3L 132 49 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268520 NC-1142/杢グレー/4L+SK23011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268529 NC-1142/杢グレー/4L+SK23011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268538 NC-1142/杢グレー/4L+SK23011R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 4L 140 51 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268547 NC-1142/杢グレー/5L+SK23011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268556 NC-1142/杢グレー/5L+SK23011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268565 NC-1142/杢グレー/5L+SK23011R70 【ウェア】杢グレー【デバイス】レッド 5L 148 53 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268635 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268651 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268660 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 2L 124 47 68
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268669 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK23011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268678 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK23011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268687 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK23011R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 3L 132 49 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268696 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK23011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268705 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK23011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268721 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK23011R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 4L 140 51 70
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268425 NC-1142/杢グレー/L+SK23011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268581 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK23011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268590 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK23011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268599 NC-1142/ハンターグリーン/M+SK23011R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268608 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK23011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268617 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK23011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268626 NC-1142/ハンターグリーン/L+SK23011R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268730 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK23011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268739 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK23011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268748 NC-1142/ハンターグリーン/5L+SK23011R70 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】レッド 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする