Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

モード
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
54件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20269911 NC-1152/シルバー/L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 45 68
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269920 NC-1152/シルバー/L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 45 68
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269929 NC-1152/シルバー/L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド L 120 45 68
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269938 NC-1152/シルバー/2L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 47 70
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269947 NC-1152/シルバー/2L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 47 70
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269956 NC-1152/シルバー/2L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 2L 124 47 70
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269999 NC-1152/シルバー/4L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 51 72
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270008 NC-1152/シルバー/4L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 51 72
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270017 NC-1152/シルバー/4L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 4L 140 51 72
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269877 NC-1152/シルバー/M+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269886 NC-1152/シルバー/M+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269895 NC-1152/シルバー/M+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269965 NC-1152/シルバー/3L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269981 NC-1152/シルバー/3L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20269990 NC-1152/シルバー/3L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270026 NC-1152/シルバー/5L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270035 NC-1152/シルバー/5L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270051 NC-1152/シルバー/5L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270060 NC-1152/ブルー/M+SK23011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270069 NC-1152/ブルー/M+SK23011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270078 NC-1152/ブルー/M+SK23011R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270087 NC-1152/ブルー/L+SK23011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270096 NC-1152/ブルー/L+SK23011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270105 NC-1152/ブルー/L+SK23011R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270121 NC-1152/ブルー/2L+SK23011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270130 NC-1152/ブルー/2L+SK23011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270139 NC-1152/ブルー/2L+SK23011R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270148 NC-1152/ブルー/3L+SK23011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270157 NC-1152/ブルー/3L+SK23011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270166 NC-1152/ブルー/3L+SK23011R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270175 NC-1152/ブルー/4L+SK23011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270191 NC-1152/ブルー/4L+SK23011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270200 NC-1152/ブルー/4L+SK23011R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270209 NC-1152/ブルー/5L+SK23011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270218 NC-1152/ブルー/5L+SK23011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270227 NC-1152/ブルー/5L+SK23011R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270236 NC-1152/ネイビー/M+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270245 NC-1152/ネイビー/M+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270261 NC-1152/ネイビー/M+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270270 NC-1152/ネイビー/L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270279 NC-1152/ネイビー/L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270288 NC-1152/ネイビー/L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270297 NC-1152/ネイビー/2L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270306 NC-1152/ネイビー/2L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270315 NC-1152/ネイビー/2L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270331 NC-1152/ネイビー/3L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270340 NC-1152/ネイビー/3L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270349 NC-1152/ネイビー/3L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270358 NC-1152/ネイビー/4L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270367 NC-1152/ネイビー/4L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする